Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinis vidmatis IMICRO 8-10 mm

Prekės Nr.: 428830 8-10

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 21,80 € /vnt.
  • 43,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 863
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 54
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 8 mm - 10 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,004 mm
Matmuo a 2,5 mm
Standartinis matavimo gylis 58 mm
Matavimo gylis su maksimaliu ilgintuvu 379 mm
Sąsaja RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 54
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 428830 8-10
EAN / GTIN 7630041116960
Gamintojo numeris 06130106

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinio vidmatis, skirtas labai tiksliai matuoti kiaurymes, esančias net ir labai giliai. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (jokių nuokrypių). Savaime susicentruojantis ir išsilyginantis. Aiškus, tiesioginis nuskaitymas iš ryškaus skaitmeninio ekrano. Patentuota CAPA µ matavimo sistema.
Matavimo plokštumos iš grūdinto plieno (HV30−770).

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Priedai pasirinktinai:

Nustatymo žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428802, duomenų perdavimo kabeliai, belaidis siųstuvas Nr. 498921, belaidis adapteris Nr. 498924.

Pastaba:

Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį