{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 25 mm | |
Komparatoriaus matavimo ribos | ±0,05 mm | |
Mikrometro padalos vertė | 0,01 mm | |
Komparatoriaus padalos vertė | 0,001 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Sraigto ⌀ | 7,5 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi |
Produkto numeris | 424800 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192004675 | |
Gamintojo numeris | 4154000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi 0-25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
864,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
588,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Komparatoriaus padalos vertė | 0,001 | 0,001 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 ;25 | 0 ;25 |
Komparatoriaus matavimo ribos | ±0,05 | ±0,045 |
Matavimo būgno padalos | 1/50 | 1/50 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi | Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi |