3 taškų slankmatis prizmės kampas 60° 4-40 mm

Prekės Nr.: 417860 4-40

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 9,45 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: Dėklas.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 4 mm - 40 mm
Padalos vertė 0,05 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Padalos vertė 1/20 mm
Padalos vertė 1/1000 in
Leistina paklaida 0,05 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė Dėklas.
Produkto rūšis 3 ir 5 taškų slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 417860 4-40
EAN / GTIN 4045197203526

Aprašymas

Paskirtis:

Įrankiams su 3 arba 5 pjovimo briaunomis matuoti.