Polinių plokštelių blokas (atskiras, nemagnetinis) 3

Prekės Nr.: 380820 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 75 mm
Plotis 60 mm
Aukštis 30 mm
Modelis lygus
Polių kryptis išilgai
Svoris 0,7 kg
Produkto rūšis Plokštelinis blokas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 380820 3
EAN / GTIN 4045197310989
Gamintojo numeris 248.60-75X60X30-LE

Aprašymas

Modelis:

  • Pagaminti iš plieno ir žalvario.
  • Išilgai ir skersai išdėstyti poliai. Lygūs arba prizminiai.
  • Plokštelės iš 1 mm žalvario / 3 mm plieno, be tvirtinimo strypų.
  • Patys blokai nemagnetiniai.
  • Aukščio tolerancija ± 0,5 mm.

Paskirtis:

  • Tinka naudoti tik kartu su magnetinėmis plokštėmis netaisyklingos formos ruošinių apdirbimui.
  • Blokus galima papildomai apdirbti ir profiliuoti.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį