Vertikalus prispaudiklis su vertikalia atrama 2

Prekės Nr.: 376510 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6802J
Atstumas tarp kiaurymių e 20 mm
Kiaurymės ⌀ d 5,5 mm
Prispaudimo aukštis H 28,5 mm - 32 mm
Prispaudimo jėga P1 800 N
Prispaudimo jėga P2 1 200 N
visas aukštis 144,5 mm
visas ilgis 78 mm
Prispaudimo varžtas M6×35 mm
Produkto rūšis Vertikalūs spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 376510 2
EAN / GTIN 4020772007812
Gamintojo numeris 557311

Aprašymas

Modelis:

Su vertikalia atrama tvirtinimui prie pertvarų ir suvirinimo konstrukcijų.
  • Naujo tipo rankena − kompaktiška konstrukcija.
  • Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.
  • Neiškrentantis prispaudimo varžtas.
  • Su apsauginiu prispaudimo elementu.

Paskirtis:

Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.