• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Užveržimo varžtų rinkinys, T formos griovelio nominalusis dydis / sriegis: 14/M12mm

Prekės Nr.: 375425 14/M12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T formos griovelio nominalusis dydis / sriegis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

T griovelio nominalus dydis 14 mm
Sriegis M12
Produkto rūšis Užspaudimo elementas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375425 14/M12
EAN / GTIN 4062406206215
Gamintojo numeris 375425 14/M12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Puikiai tinka surenkant įrankius, gamyboje ir mokymo bazėse.

Turinys:

Užspaudimo plokštelė: 4 vnt. / 14×100 mm
Užveržimo pagrindai: 4 vnt. / dyd. 3
T formos veržlė: 6 vnt. / M12×14
Kaištiniai varžtai: 4 vnt. / M12×125 mm; 4 vnt. / M12×160 mm; 4 vnt. / M12×200 mm
Aukštos veržlės: 6 vnt. dyd. M12
Atraminiai diskai: 6 vnt. dyd. M12
Prailginamosios veržlės: 2 vnt. dyd. M12