Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 125 10X13 mm

Prekės Nr.: 366711 10X13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 10 mm
Aukštis 13 mm
Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 366711 10X13
EAN / GTIN 4045197799791

Aprašymas

Modelis:

Kietis: 60 HRC. Kiekviena pora glotniai nušlifuota.
GARANT − precizinis modelis. Tikslumas: Aukščio ir pločio tolerancija ± 0,007 mm.

Paskirtis:

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuvuose arba įtaisuose.

Tinka:

Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys 366702; 366704.
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
    Plotis×aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį