{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | ZeroClamp | |
| Priedai, skirti | Spanntöpfe Gr. 120; Spanntöpfe Gr. 138; Spanntöpfe Gr. 120; Spanntöpfe Gr. 138 | |
| Gamintojo pavadinimas | Typ: 120/138 | |
| Pakuotė | palaidi | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | nėra | |
| Direktyva / Žymėjimas | Nėra | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| EX sričiai | ne | |
| Spalva | sidabro spalvos | |
| Ilgis | 150 mm | |
| Ypatumai | Material: Polierter Stahl; Nullpunktspannung: GARANT ZeroClamp System mit präziser Nullpunktwiederholgenauigkeit; Schaft-Durchmesser: 25 mm; Schaftlänge: 50 mm; Spannkraft: Pneumatisch; Verwendung: Erlaubt schnelles Anfahren eines Punktes am Maschinentisch und Ausrichten des Spanntopfs | |
| Atsarginė dalis arba priedas | Priedai | |
| Produkto rūšis | Zentrierdorn | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 360027 120/138 | |
| EAN / GTIN | 4045197812810 | |
| Gamintojo numeris | 360027 120/138 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |