Kraštinės ieškiklis TIN 10/4 mm

Prekės Nr.: 359005 10/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Antgalio ⌀ 10 mm
Jungiamojo antgalio ⌀ 10 mm
Bendras ilgis 90 mm
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 359005 10/4
EAN / GTIN 4260192272951
Gamintojo numeris 001TIN104

Aprašymas

Modelis:

Jutiklinis antgalis su jungiamuoju tvirtinimo kotu sujungtas spyruokle - tai leidžia pasiekti nustatymo tikslumą 0,01 mm.
Visos dalys grūdintos ir nušlifuotos.
Antimagnetinis.
Su laiptuotu antgaliu 10 ir 4 mm ⌀.

Paskirtis:

Išlyginamos detalių kontaktinės plokštumos arba briaunos.
Suklio sūkių skaičius apie 600 1/min.