Surinkimo stotelė 52/96

Prekės Nr.: 358595 52/96
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 125 mm
Plotis 125 mm
Aukštis 25 mm
Produkto rūšis Kreipiantysis bėgelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 358595 52/96
EAN / GTIN 4062406749231

Aprašymas

Modelis:

Surinkimo stotelė ant darbastalio gali būti tvirtinama dviem varžtais. Naudojant tvirtinimo kaiščius, pvz., Nr. 363190 užspaudimo įtaisai arba įtaisai, kurių matmenys 52/96 arba 80, gali būti dedami ant surinkimo stotelės ir fiksuojami bei atlaisvinami naudojant šoninį tiltelį. Taigi užtikrinamas optimalus sąrankos laikas ir patikimas ruošinių užspaudimas arba užspaudimo kumštelių keitimas.
  • Fiksavimas ir atlaisvinimas nenaudojant įrankių.
  • Įrengimui nereikia daug laiko.
  • Darbų saugos užtikrinimas.
  • Patentas įregistruotas.

Paskirtis:

Skirtas ruošiniams surinkti ir demontuoti užspaudimo įrenginyje bei pakeisti arba pasukti užspaudimo kumštelius.

Tinka:

Užspaudimo priemonės su matuokliu 52/96 ir 80, pvz., Xtric Nr. 363000 ir Nr. 363300.