SK laikiklis, SK / gręžimo patrono kūgis: 40/16

Prekės Nr.: 342887 40/16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

SK / gręžimo patrono kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kūgio SK dydis 40
Gręžimo patrono kūgis DIN 238 B 16
Kūgio ⌀ D 15,733 mm
Vidinis priveržimo sriegis M16
Tinkamų kotų spalvinis žymėjimas SK 40
Produkto rūšis Gręžimo patrono laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 342887 40/16
EAN / GTIN 4062406109387
Gamintojo numeris 342887 40/16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Precizinio tikslumo įspraustinės su SK kūgiu.
Kūginė įspraustinė pagal DIN 69871 A, su sriegiu užtraukimo varžtui.
Užgrūdintas ir nušlifuotas. Mažas radialinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų.

Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui frezavimo staklėse su SK kūgiu.
Su vidiniu priveržimo sriegiu M16 ir žiediniu grioveliu automatiniam užtraukimui (pvz.: Maho, Deckel, Mikron ir t. t., taip pat tinka ir visoms standartinėms staklėms su rankiniu užveržimu).

Standartas:

Gręžimo patrono kūgis DIN 238.