Sriegiklio ilgintuvas su vidiniu aušinimu 4

Prekės Nr.: 338450 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 M4,5 − M6
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 M8
Sriegio koto ⌀ d2 6 mm
kai kvadratas K1 4,9 mm
kai užspaudžiamas ilgis L1 26 mm
Ilgintuvo ⌀ D3 7 mm
Ilgintuvo ⌀ D4 12,1 mm
Ilgintuvas K2 5,5 mm
Ilgintuvas L2 60 mm
Ilgintuvas L3 130 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 338450 4
EAN / GTIN 4045197603494

Aprašymas

Modelis:

  • Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
  • Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
  • Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
  • Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvores su kvadratu.

Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.:giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvi šešiabriaunė spyruokliuojanti įvorė sriegikliui tvirtinti pagal paklausimą.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį