{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M16 | |
Sriegio koto ⌀ d2 | 12 mm | |
kai kvadratas K1 | 9 mm | |
kai užspaudžiamas ilgis L1 | 36 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 12 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D4 | 18 mm | |
Ilgintuvas K2 | 9 mm | |
Ilgintuvas L2 | 90 mm | |
Ilgintuvas L3 | 130 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 338450 10 | |
EAN / GTIN | 4045197603647 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Sriegiklio ilgintuvas su vidiniu aušinimu 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
194,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
164,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
194,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
189,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ilgintuvas K2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ilgintuvas L2 | 90 | 90 | 90 | 45 |
Ilgintuvas L3 | 130 | 130 | 130 | 145 |
Sriegio koto ⌀ d2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Produkto rūšis | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas |