Sriegiklio ilgintuvas 2

Prekės Nr.: 338400 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 M3
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 M4,5 − M5
Sriegio koto ⌀ d2 3,5 mm
kai kvadratas K1 2,7 mm
kai užspaudžiamas ilgis L1 23 mm
Ilgintuvo ⌀ D3 6 mm
Ilgintuvo ⌀ D4 7,5 mm
Ilgintuvas K2 4,9 mm
Ilgintuvas L2 60 mm
Ilgintuvas L3 130 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 338400 2
EAN / GTIN 4045197336613

Aprašymas

Modelis:

  • Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
  • Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
  • Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
  • Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvores su kvadratu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį