Bazinis ilgintuvas MLA 16

Prekės Nr.: 338130 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

užspaudimo įvorėms ER 16 mm
Kai sriegimo ribos M3 − M12
Darbinės dalies ilgis L 55 mm
Išorinis ⌀ D 28 mm
Užveržimo ribos ⌀ D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
L1 38 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 338130 16
EAN / GTIN 4045197343161

Aprašymas

Paskirtis:

Sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios sriegimo įvorės žr. Nr. 309399309447.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys