Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova 16 mm

Prekės Nr.: 335640 16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiklio koto ⌀ 16 mm
Sriegiklio ribos M14−M33
Išorinis ⌀ D 72 mm
Koto ⌀ d 48 mm
Jungties ilgis L 55,5 mm
Darbinės dalies ilgis H 45 mm
Koto keturbriaunis 12 mm
Produkto rūšis Greitojo keitimo įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 335640 16
EAN / GTIN 4045197336033

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo įvorės su apsaugine mova.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių sriegimui.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu (Rz 600 − 800 N/mm2). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.
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
    Sriegiklio koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį