Sriegimo galvutė 20/3

Prekės Nr.: 334100 20/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo ribos M8 − M20
maksimalus pradinis sukimosi greitis 500 min-1
Ilgio kompensacija tempiant 16,5 mm
Atstumas nuo staklių suklio 170 mm
L1 86 mm
Atitraukimo ilgis B 8 mm
Išorinis ⌀ D 100 mm
⌀ D1 31 mm
⌀ D2 50 mm
Morzės kūgis MK 3
Produkto rūšis Sriegimo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 334100 20/3
EAN / GTIN 4045197152367

Aprašymas

Modelis:

  • Su įmontuota atgaline pavara automatinei grįžtamajai eigai. Pasiekęs reikiamą sriegio gylį, pakėlus staklių suklio eigos rankeną, įtaisas automatiškai perjungia atgalinę pavarą (atspari dilimui rutulinė sistema!).
  • Pagreitinta grįžtamoji eiga (maždaug 1,8×nmaks.).
  • Su ašinio ilgio kompensacija.
  • Su stabdymo rankena, apsaugančia nuo persisukimo.
  • Nereikia techninės priežiūros
  • Naudojama dešininiam ir kairiniam sriegiui.
  • Su greitojo keitimo sistema.

Paskirtis:

Sriegių pjovimui gręžimo staklėmis su rankine pastūma, be reversinio suklio. Kiaurosioms kiaurymėms (su įvorėmis Nr. 335430) arba aklinosioms kiaurymėms sriegti (su įvorėmis Nr. 335620).

Priedai pasirinktinai:

Greito keitimo viršūnes žr.: Nr. 335420 / 335430 (be apsauginės movos), Nr. 335610 / 335620 (su apsaugine mova).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys