Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343 14 mm

Prekės Nr.: 329550 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ 14 mm
Tipas 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Bendras ilgis L 94 mm
Kampas α 15 laipsniai
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 329550 14
EAN / GTIN 4045197309624
Gamintojo numeris 10128011400

Aprašymas

Modelis:

Cangės, apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.

Standartas:

DIN 6343

Tikslumas:

Bendraašiškumo tolerancijos ribos: D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz.,kvadratų arba 6-briaunių) reikia teirautis!
Profilis ⌀ 1,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo ⌀ 8,5 mm su įstrižiniais grioveliais.
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
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį