Bazinis laikiklis, slopinantis vibracijas, HSK-T, Koto ⌀ / ⌀ D − A matmuo: 63/25-161mm

Prekės Nr.: 320104 63/25-161
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / ⌀ D − A matmuo (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK; sraigtinis tvirtinimas
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu; metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu
Laikiklio dydis, be matmenų 63
Koto skersmuo 25 mm
Koto forma apvalūs
Koto skersmuo 63 mm
Amortizacija taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Iškyšos ilgis 161 mm
Pjovimo kryptis neutral.
Standartas ISO 12164-3
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320104 63/25-161
EAN / GTIN 2050002062900
Gamintojo numeris HA6.WK3.WD2.161

Aprašymas

Modelis:

  • Efektyviems tekinimo darbams.
  • Kairiniam ir dešininiam tekinimui.

Privalumai:

  • Didėja produktyvumas, nes sumažinus vibraciją pjovimo kokybė ženkliai pagerėja.
  • Geresnė paviršiaus kokybė.
  • Saugesnis procesas.
  • Geresnis drožlių pašalinimas.

Paskirtis:

Keičiamoms pjovimo galvutėms tvirtinti.

Pastaba:

Tinkamos atsarginės galvutės Nr. 264826264827.