{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 165 mm | |
Ilgis L | 72,5 mm | |
Plotis B | 40 mm | |
Aukštis H | 49 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 18 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 19 mm | |
Griovelio plotis D | 17 mm | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313470 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929624 | |
Gamintojo numeris | 0121104 |