CP ritininis raktas dinamometriniam raktui, Tipas: 32

Prekės Nr.: 309756 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje Tiekimo terminas 9-12 darbo dienos
48 vnt. yra sandėlyje 48 prekių tiekimo terminas 9-12 darbo dienos

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serie Centro P
Gamintojo pavadinimas CP-Rollenschluessel Typ 32
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 14×18
Tipo de producto Užmaunamas įrankis
Paviršius chromuot.; fosfatuot.
Juego ne
Accionamiento vidinis kvadratas
Salida de velocidad fiksavimo veržlėms
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309756 32
EAN / GTIN 2050001705471
Gamintojo numeris 4994800
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Aprašymas

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER FAHRION CENTRO P.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Centro P" Peržiūrėti viską