{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Through-coolant | taip | |
| Coolant hole can be plugged | taip | |
| Entry of cooling lubricant | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Escape of cooling lubricant | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. išoriniame apskritime | |
| Interface position | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Holder type | kūgis; Cilindrinis kotas | |
| Interface coding | SKG03001795; ZYL01201015 | |
| Holder shape | lygus prispaudimo paviršius | |
| Holder version | nominalusis dydis su aušinimu; metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu | |
| Holder size, metric | 12 mm | |
| Holder size, no dimensions | 30 | |
| Type of mounting | kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Shank diameter DS | 12 mm | |
| Cooling lubricant | taip | |
| Interface on machine side | SK 30 | |
| Interface on workpiece side | Cilindrinis kotas | |
| Min. clamping diameter D1 | 12 mm | |
| Max. clamping diameter D1 | 12 mm | |
| Gauge length A | 50 mm | |
| External diameter, on the tool side D | 42 mm | |
| Concentricity | 3 µm | |
| Balance quality G at rotational speed | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| Machining strategy | HPC | |
| Format | trump. | |
| With cooling channel bore | taip | |
| Coolant channel bore can be plugged | taip | |
| Interface | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Type of product | weldon įspraustinė | |
| Overall length L | 107.8 mm | |
| Standard | DIN 6359 | |
| Shape | ADB | |
| With hole for RFID data carrier | taip | |
| Through-coolant available | taip | |
| Content | 1 pcs. |
| Produkto numeris | 300048 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197944153 | |
| Gamintojo numeris | 300048 12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |