Apvalaus strypo ruošinys 2X40 mm

Prekės Nr.: 295020 2X40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D 2 mm
Ašmenys HSS Co 10
Ilgis 40 mm
Produkto rūšis Tekinimo ruošinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 295020 2X40
EAN / GTIN 4045197187741

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo įrankių ruošiniai su stačiakampiais galais.
HSS Co 10 (10 % kobaltas, 67 HRC).
Tekinimo peilių ruošiniai pagal DIN 4964, forma A. Nušlifuotas tolerancijos ribose h14.

Paskirtis:

Tekinimui, ištekinimui, atpjovimui ir pan., ypač tinka kaip ruošinys plieninių formų gamybai.
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
    D × ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį