Rifliavimo ratukas PM 15X4/0,8 mm

Prekės Nr.: 290266 15X4/0,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Riflius BL 15°
kai standartas DIN 82
Ašmenys PM
Rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 8 mm
Produkto rūšis Rantiklio ratukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290266 15X4/0,8
EAN / GTIN 4030741161544
Gamintojo numeris 41007333

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
160
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
110
Plienas <500 N/mm²
P
110
Plienas <750 N/mm²
P
85
Plienas <900 N/mm²
P
65
INOX <900 N/mm²
M
60
INOX >900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Atsparu dilimui, pagaminta iš metalo miltelių (PM).

Pastaba:

  • Dydžiai 21,5×5×8 tinka „greitiesiems“ (Quick) įrankiams.
  • Kiti dydžiai − pagal užklausimą.
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
    Rifliavimo ratuko ⌀ d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį