Sriegimo peilis 25/16 mm

Prekės Nr.: 272002 25/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 153 mm
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei 279810 2
= atraminė plokštelė 1,5° 272610 1,5
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas 279824 1
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 272002 25/16
EAN / GTIN 4045197430533

Aprašymas

Tiekiama:

Su atramine plokštele 1,5°.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Koto / plokštelių dydis L (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį