Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė 1,25 mm

Prekės Nr.: 270758 1,25

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,22 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6H
  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 1,25 mm
Kietlydinys HB7020
Tolerancijos klasė DIN 13 6H
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Storis 3,6 mm
Plokštelės dydis I 16 mm
Ašmenys HM
Paskirtis dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui vidin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Pilnas profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270758 1,25
EAN / GTIN 4045197370297

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
160
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
70
Plienas <55 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
90
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
120
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pilno profilio plokštelė 60° vidiniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.
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
    Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį