{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | AK66X800 | |
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 5,2 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 30,5 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Spindulys R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 0,5 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270571 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065802 | |
Gamintojo numeris | A05.1825.30.52.20YL X800 |