{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Plokštelės dydis | 7 mm | |
Paskirtis | kairin. | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A10K SDUCR/L07 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 13 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 7 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 9 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 269987 10/07 | |
EAN / GTIN | 4067263787013 |