Plieninis ištekinimo plokštelių laikiklis A... PTFNL 90°, keičiamoms plokštelėms TN.., kairinis

Prekės Nr.: 251417 25/16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Koto forma: Plienas
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Koto forma Plienas
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A25R PTFNR/L 16
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės TN.. 1604..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 32 mm
Darbinės dalies ilgis L3 17 mm
Užspaudimo ilgis L2 24 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Atraminė plokštelė 259031 34
Svirtis 259015 9
Svirties varžtas 259018 6
Spyruoklių rinkinys 259044 5
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 3
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 251417 25/16
EAN / GTIN 4045197656940
Gamintojo numeris 251417 25/16