{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 6 mm | |
Įpjovos plotis w | 1,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 30 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Koto ⌀ d | 8 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 1,8 mm | |
Tinkamas laikiklis Nr. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 240166 6/1,5 | |
EAN / GTIN | 4047109072121 | |
Gamintojo numeris | H52 62300.1582 |