Dviejų lizdų galvutė ER ER25

Prekės Nr.: 237609 ER25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Jungtis ER25
Tinkamos keičiamos plokštelės CC..09T3..
Naudingasis ilgis L1 65 mm
Suklio ribos ⌀ 39,5 mm - 51,1 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 219805
Produkto rūšis Dviejų lizdų galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237609 ER25
EAN / GTIN 4045197778901

Aprašymas

Modelis:

Dviejų lizdų galvutę sudaro bazinis laikiklis ir keičiamų plokštelių laikiklis.
Integruotas kūgis supaprastina prijungimą prie ER įvorinės įspraustinės.
Pjovimo briaunos reguliuojamos po vieną.

Paskirtis:

Esamų kiaurymių išgręžimui.