Bazinis laikiklis Weldon kotas 09/16

Prekės Nr.: 218205 09/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tipas Weldon kotas
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ⌀ d1 16,8 mm
Iškyšos ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis Lviso 92 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
Užveržimo varžtas 219834 (SW3; 3,8 Nm)
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218205 09/16
EAN / GTIN 2050001737434
Gamintojo numeris 163700

Aprašymas

Modelis:

Diskinės frezos tvirtinamos vienu varžtu per centrą. Ketursienė sąsaja pagerina jėgos perdavimą ir atsparumą deformacijai.

Tiekiama:

Su užveržimo poveržlėmis ir varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį