VHM rutulinė freza 260° 3 mm

Prekės Nr.: 207176 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Dantų skaičius Z: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 3 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,03×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis lc 2,6 mm
Spindulys R 1,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 15 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 2,1 mm
Bendras ilgis L 65 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz plieno frezavimui < 1100 N/mm2 0,01 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 207176 3
EAN / GTIN 4045197858337

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
575
Plienas <750 N/mm²
P
390
Plienas <900 N/mm²
P
390
Plienas <1100 N/mm²
P
280
Plienas <1400 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
200
Ketus (G)
K
575
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tiksli spindulio forma be profilio deformacijų.
Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas.
Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,01 mm.
Ribojimo kampas 260°.
Nominalus ⌀: Dc = 0 / –0,01 mm.

Pastaba:

Tiesinis užgalandimas.
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
    ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį