HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm

Prekės Nr.: 205704 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d11 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Série Pro Steel
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601005
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0060 mm
Usinage à sec adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 6 mm
Longueur de queue 38,11 mm
Huile adaptée
Type de queue HB
Air adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents 6 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance d11
Longueur de coupe 10 mm
Longueur tête 10 mm
Longueur d’épaulement 10 mm
Type de fraise ISO G
Angle de coupe arrière 5 degré
Angle de coupe latéral 5 degré
Angle de plongée 0 degré
Profondeur d’insertion, max. 0 mm
Nombre de dents effectives, périphérie 4
Nombre de dents effectives, face frontale 4
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 45 degré
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Largeur du chanfrein de bec 0,3 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Longueur utile 10 mm
Longueur totale 54 mm
Longueur fonctionnelle 36 mm
Vitesse de rotation max. 200 min-1
Poids 20 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données avec support de données
Procédé d’usinage Dressage
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 0,05 mm
Profondeur de coupe max. 10 mm; 9 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 205704 6
EAN / GTIN 4062406262075
Gamintojo numeris 205704 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
135
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
60
INOX >900 N/mm²
M
45
Ketus (G)
K
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Ausführung:

Baumaße ähnlich DIN 6527. Optimiertes Spezialkordelprofil zum Schruppen. Sehr hohe Zerspanungsleistung.

Verwendung:

Zur Schruppbearbeitung, besonders geeignet zur Vollnutbearbeitung.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį