VHM pjovimo diskas DIN 1838 B, stambiadantis 63X1,2 mm

Prekės Nr.: 179820 63X1,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 1838

Produkto detalės

Techniniai duomenys

63 mm
Storis 1,2 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma DIN 1838
Kiaurymės ⌀ 16 mm
Dantų skaičius Z 40
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 179820 63X1,2
EAN / GTIN 4045197247155

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
1200
Al >10 % Si
N
700
Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
140
Plienas <900 N/mm²
P
140
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
40
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
90
Ketus (G)
K
125
CuZn
N
400
Grafitas, GFK / CFK
N
600
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Vokiškas aukščiausios kokybės produktas su tiksliais dantimis ir nušlifuotais šoniniais paviršiais. Pjovimo greitį galima padidinti 3−4 kartus, lyginant su HSS pjovimo diskais.
DIN 1838 B stambūs B formos dantys sunušlifuota nuožula storesnių ruošinių apdirbimui ir gilesniam pjovimui. Dėl geresnio drožlės susidarymo ir lengvesnio jos pašalinimo šis diskas yra universalesnis nei smulkiadantis modelis.

Pastaba:

  • Svarbu išlaikyti pastovias darbo sąlygas ir patikimai įtvirtinti detalę, antraip pjovimo diskas gali lūžti.
  • Radialinio ir šoninio mušimo tolerancija yra žymiai mažesnė už leistiną pagal DIN 1840.
  • Dėl nestandartinių dydžių diskų prašome kreiptis į mūsų konsultantus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    ⌀×storis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį