VHM pjovimo diskas DIN 1837 A smulkiadantis 20X0,5 mm

Prekės Nr.: 179800 20X0,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 1837

Produkto detalės

Techniniai duomenys

20 mm
Storis 0,5 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma DIN 1837
Kiaurymės ⌀ 5 mm
Dantų skaičius Z 50
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 179800 20X0,5
EAN / GTIN 4045197245823

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
1200
Al >10 % Si
N
700
Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
140
Plienas <900 N/mm²
P
140
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
40
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
90
Ketus (G)
K
125
CuZn
N
400
Grafitas, GFK / CFK
N
600
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Vokiškas aukščiausios kokybės produktas su tiksliais dantimis ir nušlifuotais šoniniais paviršiais. Pjovimo greitį galima padidinti 3 - 4 kartus, lyginant su HSS pjovimo diskais.
DIN 1837 A smulkūs A formos dantys sunušlifuota nuožula plonasienėms detalėms apdirbti ir negiliems pjūviams atlikti.

Pastaba:

  • Svarbuišlaikyti pastovias darbo sąlygasir patikimaiįtvirtinti detalę, antraip pjovimo diskas gali lūžti.
  • Radialinio ir šoninio mušimo tolerancija yra žymiai mažesnė už leistiną pagal DIN 1840.
  • Dėl nestandartinių dydžių diskų prašome kreiptis į mūsų konsultantus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    ⌀×storis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį