Pjovimo diskas vidutinio stambumo 350X3 mm

Prekės Nr.: 177200 350X3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

350 mm
Storis 3 mm
Ašmenys HSS
Kiaurymės ⌀ 40 mm
Dantų skaičius Z 140
Dantų žingsnis t 8 mm
Tvirtinimo kiaurymių skaičius 2; 4
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 8; 12 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas 55; 64 mm
Tinka šių gamintojų staklėms Eisele
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 177200 350X3
EAN / GTIN 4045197245137

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
800
Al >10 % Si
N
600
Plienas <500 N/mm²
P
37
Plienas <750 N/mm²
P
22
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
15
INOX <900 N/mm²
M
11
INOX >900 N/mm²
M
11
Ti >850 N/mm²
S
15
Ketus (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Aukščiausios kokybės produktas, pagamintas Vokietijoje. Tiksliai išdėstyti dantys ir kruopščiai nušlifuoti šoniniai paviršiai. Žymiai didesnis įrankio patvarumas, mažesnis drožliųsankaupų susidarymas, nes disko paviršius įazotintas ir padengtas specialia danga.

Paskirtis:

Lėtaeigėms staklėms (maždaug 50 aps./min). Dantų žingsnis t: (dantų forma).

Pastaba:

  • Nerūdijančiajam plienui (pvz.,V2A) svarbu tinkamas pjovimo greitis ir tepimas (žr. duomenis žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“, Nr. 110020).
  • Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50%, nei leistinos pagal DIN 1840.
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
    ⌀ × storis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį