Mašininis pjūklelis skirta Kasto 700/4

Prekės Nr.: 171150 700/4

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    36,48 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    30,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis L 700 mm
Dantų skaičius colyje 4
Ašmenys HSS
Dantys normal.
Plotis 50 mm
Storis 2,5 mm
Užspaudimo kiaurymės ⌀ 10,5 mm
Produkto rūšis Mašininis pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 171150 700/4
EAN / GTIN 4045197095350

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT - pjūklelis iš molibdenu legiruoto našaus greitapjovio plieno HSS (DMo5). Dėl didelio kietumo ir išskirtinio plastiškumo galima pasiekti ypatingai didelį pjovimo efektyvumą (t. y., trumpą pjovimo laiką ir ilgą eksploatavimo trukmę). Preciziškai išdėstyti dantys užtikrina tiesius pjūvius.

Pastaba:

Specialiai Kasto staklėms (tvirtinimo kiaurymės nuo 38 mm juostos pločio išdėstytos ekscentriškai). Svarbu: būtina laikytis juostų naudojimo nurodymų.
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
    Ilgis L / dantų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį