Morzės kūgio plėstuvas MK3

Prekės Nr.: 162500 MK3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 204
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 204
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 96 mm
Bendras ilgis L 146 mm
Koto keturbriaunis □ 16 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 162500 MK3
EAN / GTIN 4045197089205

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tiesiais grioveliais, cilindriniu kotu su keturbriauniu.

Paskirtis:

Kūginių arba pakopinių kiaurymių plėtimui pagal Morzės kūgį.