Mini gilintuvas 180° kiaurymėms 180° 3,3X1,7 mm

Prekės Nr.: 155700 3,3X1,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Kotas: Cilindrinis kotas
  • Gilinimo pakopos kampas: 180

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilintuvo ⌀ 3,3 mm
Danga be dangos
Kakliuko⌀ 1,7 mm
Ašmenys HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 373
Kotas Cilindrinis kotas
Gilinimo pakopos kampas 180 laipsniai
kai varžto dydis M1,6
Bendras ilgis L 56 mm
Koto ⌀ Ds 3,3 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,07 mm/aps.
Vidinis aušinimas ne
Pirminio gręžimo ⌀ 1,7 mm
Pakopos aukštis L1 1. Pakopa su nuožula 2 mm
Pjovimo briaunos ilgis lc 10 mm
Smailas kampas 180 laipsniai
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 155700 3,3X1,7
EAN / GTIN 4045197462862

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
INOX <900 N/mm²
M
8
INOX >900 N/mm²
M
5
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Spiralinis gilintuvas su stabiliu kreipiančiuoju kakliuku.
DIN 373 / ISO 4206.

Paskirtis:

Kiaurymėms pagal 1 tikslumo klasę (ISO vertės) pagal DIN 69.
Varžtų įleidimui pagal DIN 912, 6912, 7984 ir varžtams su cilindrine galvute pagal ISO 1207 (DIN 84).

Pastaba:

Dyd. 4,6×2,4 − Nėra DIN nustatyta.
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
    Gilintuvo ⌀ D1 × kūgio ⌀ D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį