GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM 2-56

Prekės Nr.: 137857 2-56
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
  • Profilio kampas: 60
  • Tolerancijos klasė: 2BX
  • Kreipiančiosios dalies forma: C
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 45
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Tap
Sriegio dydis 2-56 UNC
Danga TiAlN
Sriegio tipas UNC
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 371
Tolerancijos klasė 2BX
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,453 mm
Vijų skaičius colyje 56
Sriegio ⌀ 2,18 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 2,8 mm
Koto kvadratas □ 2,1 mm
Kiaurymės ⌀ 1,85 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 5,45 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 137857 2-56
EAN / GTIN 4062406208110

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
28
Plienas <750 N/mm²
P
23
Plienas <900 N/mm²
P
23
Plienas <1100 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
11
INOX >900 N/mm²
M
9
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui. 45° spiralinis griovelių išsidėstymas sudaro palankias sąlygas drožlių susidarymui, ypač plastiškuose austenitiniuose CrNi plienuose.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.
  • TiALN-Multilayer naujausios kartos danga.
  • Parametrinė drožlių pasišalinimo geometrija užtikrina optimalų lusto formavimąsi ir sukimo standumą.

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME − B1.1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską
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
    UNC Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį