Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM IK / forma C 12X1,5

Prekės Nr.: 137186 12X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M12×1,5
Danga TiAlN
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas taip
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Koto kvadratas □ 9 mm
Kiaurymės ⌀ 10,5 mm
Sriegio ⌀ 12 mm
Koto tolerancija h6
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 36 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 137186 12X1,5
EAN / GTIN 4045197705488

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
32
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
32
Plienas <500 N/mm²
P
33
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
7
INOX <900 N/mm²
M
11
INOX >900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Stabilus modelis su dešininiu sraigtiniu grioveliu ir kotu pagal DIN1835-B. Speciali geometrija, skirta universaliam naudojimui staklėms su sinchronizuotu sukliu. Sriegiklį kreipia staklių sinchronizuotas suklys. Speciali TiAlN danga optimaliai eksploatavimo trukmei. Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8%).
Su vidiniu aušinimu maksimaliai eksploatavimo trukmei.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo patronai Nr. 338100338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.
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
    MF Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį