Mašininis sriegiklis ilgas M6

Prekės Nr.: 131800 M6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 357
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M6
Danga be dangos
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma DIN 357
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma A
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Koto ⌀ Ds 4,5 mm
Koto kvadratas □ 3,4 mm
Kiaurymės ⌀ 5 mm
Sriegio ⌀ 6 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 12 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 131800 M6
EAN / GTIN 4045197070371

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Ketus (G)
K
9
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Ilgas kotas (su siaurėjančiu koto ⌀ gilesniam sriegimui).

Privalumai:

Puikiai tinka sriegiams pjauti sunkiai prieinamose vietose.
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį