Rankinių sriegiklių rinkinys 6-32

Prekės Nr.: 130700 6-32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: UNC
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 351
  • Tolerancijos klasė: 2B

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 6-32 UNC
Danga be dangos
Sriegio tipas UNC
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma DIN 351
Tolerancijos klasė 2B
Kreipiančiosios dalies forma D; C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 0,794 mm
Vijų skaičius colyje 32
Sriegio ⌀ 3,51 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Koto kvadratas □ 3 mm
Kiaurymės ⌀ 2,85 mm
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas be
Sriegio gylis 7,02 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130700 6-32
EAN / GTIN 4045197068002

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Ketus (G)
K
Uni
 
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME − B1.1.
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
    UNC Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį