{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 3/8-16 UNC | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | UNC | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 351 | |
Tolerancijos klasė | 2B | |
Kreipiančiosios dalies forma | D; C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,587 mm | |
Vijų skaičius colyje | 16 | |
Sriegio ⌀ | 9,53 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Sriegio gylis | 19,06 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130700 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4045197068064 |