{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | G1/8 | |
| Danga | be dangos | |
| Sriegio tipas | G | |
| Profilio kampas | 55 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS | |
| Norma | DIN 5157 | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C; D | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo kryptis | dešininis | |
| Sriegio žingsnis | 0,907 mm | |
| Vijų skaičius colyje | 28 | |
| Sriegio ⌀ | 9,73 mm | |
| Bendras ilgis L | 63 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
| Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 8,8 mm | |
| Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Sriegio gylis | 29,19 mm | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 130550 G1/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197067593 | |
| Gamintojo numeris | 130550 G1/8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |