{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Arrosage interne | oui, à 25 bars | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | ZYL01401015 | |
| Format d’image | surface de serrage droite avec filetage | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0140 mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h$06 | |
| Diamètre de queue | 14 mm | |
| Longueur de queue | 45 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 14 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,011 mm | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Diamètre des dents, min. | 14 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 14 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | m6 | |
| Longueur des goujures | 131 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 2,55 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 30 degré | |
| Pas d’hélice | 76,2 mm | |
| Angle, 1er étage | 140 degré | |
| Type d’affûtage | A | |
| Type d’outil de perçage | foret à plusieurs lèvres | |
| Désignation du produit (type) | INOX | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | carbure monobloc | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 133 mm | |
| Longueur utile | 110 mm | |
| Longueur totale | 178 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 152,95 mm | |
| Poids | 397 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Bague de couleur | bleu | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | pièce unique |
| Produkto numeris | 123010 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197572783 | |
| Gamintojo numeris | 123010 14 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |