Spiralinis grąžtas HSS W 9,5 mm

Prekės Nr.: 114200 9,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,80 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    14,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 9,5 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 338
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35-40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 66,8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 81 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Koto ⌀ Ds 9,5 mm
Pastūma f apdirbant ilgadrožlį aliuminį ir plastiką 0,18 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114200 9,5
EAN / GTIN 4045197016034

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Al >10 % Si
N
40
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Standartinė šerdis be pastorinto koto. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnė.
Šlifuoti platūs grioveliai, geresniam drožlės pasišalinimui.
Glotniai šlifuotas paviršius.
Viršūnės forma A nuo dydžio 2,0 mm.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį