Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, ⌀ DC h8: 4,4mm

Prekės Nr.: 113005 4,4
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CleverDrill
Nominalusis ⌀ DC 4,4 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 1897
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 17,4 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 24 mm
Bendras ilgis L 58 mm
Koto ⌀ Ds 4,4 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,05 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 113005 4,4
Gamintojo numeris 113005 4,4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
63
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
35
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
20
Ketus (G)
K
30
CuZn
N
40
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifuotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.