Suvirintojo kaukė 3M™ Speedglas™ G5-02 BLACK

Prekės Nr.: 097911 BLACK
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva juodi
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 0,1 ms
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 50 ms - 1 000 ms
Produkto rūšis Suvirintojo kaukė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097911 BLACK
EAN / GTIN 4054596717886
Gamintojo numeris 7100205306

Aprašymas

Modelis:

Speedglas ™ G5-02 automatinė suvirinimo kaukė turi pirmąją pasaulyje apsaugą nuo akinimo. Be to, suvirinimo filtras gali prisitaikyti prie galvos formos ir taip užtikrinti maksimaliai platų regėjimo lauką su plonu kaukės dizainu. Natural Colour technologija puikus spalvų suvokimas leidžia maksimaliai valdyti šviesos lanką suvirinimo metu. Šviesumo lygmuo 2,5 užtikrina puikų matomumą atlekant tarpinį apdorojimą. Patogus meniu, 3M Connected Equipment programėlė, padedanti parinkti teisingus nustatymus, ir įprastos 3M Speedglas ™ automatinės suvirinimo kaukės aukščiausios kokybės įrangos savybės sudaro puikų bendrą vaizdą.
Tamsieji apsaugos lygiai: 8 – 12
Šviesumo lygis: 2,5. Su 3 V ličio baterija (veikia iki 1 500 valandų).
Suvirinimo filtro langelis: 76 ×150 mm:

Standartas:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Tiekiama:

Automatinė suvirintojo kaukė G5-02 su valymo šluoste ir maišeliu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys